Startseite

WEIDMULLER - WEI1755081001 KLBUE CO 5 - 1755081001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1755081001 KLBUE CO 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 37...37 mm

  • Montageart - Sammelschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 42.7 mm

  • Höhe - 35.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248064472

Artikelnummer

WEI1755081001

Herstellernummer

1755081001

Hersteller

WEI

Zulässiger Kabeldurchmesser:

37...37 mm

Montageart:

Sammelschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

42.7 mm

Höhe:

35.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie