Startseite

WEIDMULLER - WEI1754240000 ZQV 1.5N/R3.5/5 GE - 1754240000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1754240000 ZQV 1.5N/R3.5/5 GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248109647

Artikelnummer

WEI1754240000

Herstellernummer

1754240000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie