Startseite

WEIDMULLER - WEI1754190000 WAP WDU1.5/R3.5 - 1754190000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1754190000 WAP WDU1.5/R3.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248022427

Artikelnummer

WEI1754190000

Herstellernummer

1754190000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

beige

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

nein

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie