WEIDMULLER - WEI1753490000 WKM 8/20 - 1753490000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 16...150 mm
Kabeldurchmesser - 7...115 mm
Länge - 20 mm
Breite - 8 mm
Typ - mittelwandig
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248010615
Artikelnummer
WEI1753490000
Herstellernummer
1753490000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
16...150 mm
Kabeldurchmesser:
7...115 mm
Länge:
20 mm
Breite:
8 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


