WEIDMULLER - WEI1753480000 SCHS3 K - 1753480000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - schwarz
Länge - 1000 mm
Transparent - nein
Breite - 10 mm
Packung
50 ST
EAN
4032248014347
Artikelnummer
WEI1753480000
Herstellernummer
1753480000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Transparent:
nein
Breite:
10 mm
Höhe:
1000 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


