Startseite

WEIDMULLER - WEI1753311001 KLBUE CO 1 - 1753311001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1753311001 KLBUE CO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 10...10 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 13.2 mm

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,07 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248064427

Artikelnummer

WEI1753311001

Herstellernummer

1753311001

Hersteller

WEI

Zulässiger Kabeldurchmesser:

10...10 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

13.2 mm

Höhe:

18 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie