WEIDMULLER - WEI1753241044 THM MT30X 20/8 WS - 1753241044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248008469
Artikelnummer
WEI1753241044
Herstellernummer
1753241044
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Transparent:
nein
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


