WEIDMULLER - WEI1752080000 SAI-4/6/8-MH BLF3.5 - 1752080000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 4 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - sonstige
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...1.5 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 6...12 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248148226
Artikelnummer
WEI1752080000
Herstellernummer
1752080000
Hersteller
WEI
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
4 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
sonstige
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.08...1.5 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
6...12 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
10...10 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
PBT
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Potentialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Betriebstemperatur:
-20...90 °C
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
59.2 mm
Höhe:
32.5 mm
Länge:
57 mm


