WEIDMULLER - WEI1751800001 THM MT30X 38/19 SI - 1751800001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - Silber
Länge - 0.08 mm
Transparent - nein
Breite - 38 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248001569
Artikelnummer
WEI1751800001
Herstellernummer
1751800001
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
Silber
Länge:
0.08 mm
Transparent:
nein
Breite:
38 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
19 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


