WEIDMULLER - WEI1751771044 THM MT30X 32/9 WS - 1751771044
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248001484
Artikelnummer
WEI1751771044
Herstellernummer
1751771044
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Transparent:
nein
Breite:
32 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
9 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


