Startseite

WEIDMULLER - WEI1749151001 KLBUE CO 3 - 1749151001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1749151001 KLBUE CO 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 20...20 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 24 mm

  • Höhe - 25 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248064441

Artikelnummer

WEI1749151001

Herstellernummer

1749151001

Hersteller

WEI

Zulässiger Kabeldurchmesser:

20...20 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

24 mm

Höhe:

25 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie