WEIDMULLER - WEI1748820000 TMX 18 HF/HB - 1748820000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 16...150 mm
Kabeldurchmesser - 10...317 mm
Länge - 18 mm
Breite - 20 mm
Typ - mittelwandig
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190993870
Artikelnummer
WEI1748820000
Herstellernummer
1748820000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
16...150 mm
Kabeldurchmesser:
10...317 mm
Länge:
18 mm
Breite:
20 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


