Startseite

WEIDMULLER - WEI1747350000 TS 35X7.5 2M/CRN - 1747350000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1747350000 TS 35X7.5 2M/CRN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 2 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248003372

Artikelnummer

WEI1747350000

Herstellernummer

1747350000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie