WEIDMULLER - WEI1747320004 SFC 1/12 MC NE GE - 1747320004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 0.75...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 2...3.5 mm
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190995508
Artikelnummer
WEI1747320004
Herstellernummer
1747320004
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0.75...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
2...3.5 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5.8 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben


