Startseite

WEIDMULLER - WEI1747320001 SFC 1/12 MC NE WS - 1747320001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0.75...2.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...3.5 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 5.8 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190995478

Artikelnummer

WEI1747320001

Herstellernummer

1747320001

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

0.75...2.5 mm

Kabeldurchmesser:

2...3.5 mm

Länge:

12 mm

Breite:

5.8 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

rasten

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.