Startseite

WEIDMULLER - WEI1746060000 MODUFLEX C-CR - 1746060000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1746060000 MODUFLEX C-CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 55 mm

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Direktmontage möglich - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190986476

Artikelnummer

WEI1746060000

Herstellernummer

1746060000

Hersteller

WEI

Länge:

18 mm

Breite:

55 mm

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Direktmontage möglich:

nein

Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.