Startseite

WEIDMULLER - WEI1745350000 ZEI 16 - 1745350000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1745350000 ZEI 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248002689

Artikelnummer

WEI1745350000

Herstellernummer

1745350000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

14.7 mm

Höhe:

82.5 mm

Tiefe:

50.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.