Startseite

WEIDMULLER - WEI1745150000 ZAP/TW ZDU16 - 1745150000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1745150000 ZAP/TW ZDU16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 2.7 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190996796

Artikelnummer

WEI1745150000

Herstellernummer

1745150000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

2.7 mm

Rastbar:

ja

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie