Startseite

WEIDMULLER - WEI1741100000 SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR - 1741100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1741100000 SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.08 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190964320

Artikelnummer

WEI1741100000

Herstellernummer

1741100000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

0.08 mm

Transparent:

nein

Breite:

50 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

50 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie