WEIDMULLER - WEI1736510000 EA-RING MS/M 32 - 1736510000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch
Materialstärke - 1.5 mm
Anschlussart - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4008190963613
Artikelnummer
WEI1736510000
Herstellernummer
1736510000
Hersteller
WEI
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Materialstärke:
1.5 mm
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:
sonstige
Länge:
73 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


