Startseite

WEIDMULLER - WEI1736500000 EA-RING MS/M 25 - 1736500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1736500000 EA-RING MS/M 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Anschlussart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190963606

Artikelnummer

WEI1736500000

Herstellernummer

1736500000

Hersteller

WEI

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Materialstärke:

1.5 mm

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:

sonstige

Länge:

61.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Rondella di terra per la schermatura di un cavo su un pressacavo. Presenta quindi lo stesso potenziale dell'altro pressacavo di una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie