WEIDMULLER - WEI1733651506 CLI M 2-4 BR/WS 1 MP - 1733651506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Kabeldurchmesser - 10...317 mm
Länge - 4 mm
Breite - 11.3 mm
Packung
100 ST
EAN
4032248451111
Artikelnummer
WEI1733651506
Herstellernummer
1733651506
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Kabeldurchmesser:
10...317 mm
Länge:
4 mm
Breite:
11.3 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
braun
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige


