WEIDMULLER - WEI1733640000 ZQV 6/32 GE - 1733640000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 32
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 8.1 mm
Farbe - gelb
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190994334
Artikelnummer
WEI1733640000
Herstellernummer
1733640000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
32
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
8.1 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


