WEIDMULLER - WEI1730590004 VT SF 0/21 MC NE GE V0 - 1730590004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0.25...0.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.2...1.6 mm
Länge - 21 mm
Breite - 3.2 mm
Packung
800 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190954543
Artikelnummer
WEI1730590004
Herstellernummer
1730590004
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0.25...0.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.2...1.6 mm
Länge:
21 mm
Breite:
3.2 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


