Startseite

WEIDMULLER - WEI1730590002 VT SF 0/21 MC NE BL V0 - 1730590002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 0.25...0.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.2...1.6 mm

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 3.2 mm

Packung

  • 800 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190954529

Artikelnummer

WEI1730590002

Herstellernummer

1730590002

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

0.25...0.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.2...1.6 mm

Länge:

21 mm

Breite:

3.2 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.