WEIDMULLER - WEI1730580002 VT SF 00/21 MC NE BL V0 - 1730580002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0.18...0.25 mm
Kabeldurchmesser - 1...1.3 mm
Länge - 21 mm
Breite - 3.2 mm
Packung
800 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190954475
Artikelnummer
WEI1730580002
Herstellernummer
1730580002
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0.18...0.25 mm
Kabeldurchmesser:
1...1.3 mm
Länge:
21 mm
Breite:
3.2 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


