WEIDMULLER - WEI1730560004 VT SF 6/21 MC NE GE V0 - 1730560004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 10...16 mm
Kabeldurchmesser - 5.8...7.8 mm
Länge - 21 mm
Breite - 8.4 mm
Packung
160 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190954642
Artikelnummer
WEI1730560004
Herstellernummer
1730560004
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
10...16 mm
Kabeldurchmesser:
5.8...7.8 mm
Länge:
21 mm
Breite:
8.4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja


