WEIDMULLER - WEI1727740003 VT SFX 9/24 MC NE RT V0 - 1727740003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Kabeldurchmesser - 7...40 mm
Länge - 24 mm
Breite - 15 mm
Packung
320 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190382438
Artikelnummer
WEI1727740003
Herstellernummer
1727740003
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Kabeldurchmesser:
7...40 mm
Länge:
24 mm
Breite:
15 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


