Startseite

WEIDMULLER - WEI1724750000 SAI-4/6/8-MH BL3.5

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1724750000 SAI-4/6/8-MH BL3.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 4 A

  • Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - sonstige

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...1.5 mm²

  • Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 6...12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248002429

Artikelnummer

WEI1724750000

Herstellernummer

1724750000

Hersteller

WEI

Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:

4 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.08...1.5 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

6...12 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebsspannung:

10...10 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-20...90 °C

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

59.2 mm

Höhe:

32.5 mm

Länge:

57 mm

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.