Startseite

WEIDMULLER - WEI1723560000 CB 160/4,5 BK - 1723560000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1723560000 CB 160/4,5 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.5 mm

  • Bandlänge - 160 mm

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 7000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190366261

Artikelnummer

WEI1723560000

Herstellernummer

1723560000

Hersteller

WEI

Breite des Bandes:

4.5 mm

Bandlänge:

160 mm

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

10...60 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

38...2.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.