WEIDMULLER - WEI1720910000 ZAP ZDL2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung Abschlussplatte - ja 
- Ausführung Zwischenplatte - nein 
- Farbe - beige 
- Stärke - 1.5 mm 
- Rastbar - nein 
Packung
- 20 ST 
EAN
4008190398880
Artikelnummer
WEI1720910000
Herstellernummer
1720910000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.


