Startseite

WEIDMULLER - WEI1720700000 ZVQ 2.5/1.5 - 1720700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1720700000 ZVQ 2.5/1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - orange

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190374006

Artikelnummer

WEI1720700000

Herstellernummer

1720700000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie