WEIDMULLER - WEI1720630000 CB 200/3,5 NC - 1720630000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Farbe - farblos
Banddicke - 1.25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
7500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190362317
Artikelnummer
WEI1720630000
Herstellernummer
1720630000
Hersteller
WEI
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Farbe:
farblos
Banddicke:
1.25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
50...3 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


