WEIDMULLER - WEI1720590002 ETO SM 27/18 TRANSPAR. - 1720590002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 0.2 mm
Transparent - ja
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190988005
Artikelnummer
WEI1720590002
Herstellernummer
1720590002
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
0.2 mm
Transparent:
ja
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


