WEIDMULLER - WEI1720580000 ETO SM 27/12,5 - 1720580000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 0.2 mm
Transparent - ja
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190362218
Artikelnummer
WEI1720580000
Herstellernummer
1720580000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
0.2 mm
Transparent:
ja
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
12.5 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


