Startseite

WEIDMULLER - WEI1719880000 TM 6/12 HF/HB - 1719880000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 35...150 mm

  • Kabeldurchmesser - 15...24 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 22.2 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190353230

Artikelnummer

WEI1719880000

Herstellernummer

1719880000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

35...150 mm

Kabeldurchmesser:

15...24 mm

Länge:

12 mm

Breite:

22.2 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie