WEIDMULLER - WEI1719870000 TM 5/18 HF/HB - 1719870000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 25...70 mm
Kabeldurchmesser - 9...15 mm
Länge - 18 mm
Breite - 16.1 mm
Typ - mittelwandig
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190353223
Artikelnummer
WEI1719870000
Herstellernummer
1719870000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
25...70 mm
Kabeldurchmesser:
9...15 mm
Länge:
18 mm
Breite:
16.1 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


