Startseite

WEIDMULLER - WEI1719860000 TM 5/12 HF/HB - 1719860000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 25...70 mm

  • Kabeldurchmesser - 9...15 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 16.1 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190353216

Artikelnummer

WEI1719860000

Herstellernummer

1719860000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

25...70 mm

Kabeldurchmesser:

9...15 mm

Länge:

12 mm

Breite:

16.1 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.