WEIDMULLER - WEI1719850000 TM 4/18 HF/HB - 1719850000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 10...35 mm
Kabeldurchmesser - 6...10 mm
Länge - 18 mm
Breite - 11.4 mm
Typ - mittelwandig
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190353209
Artikelnummer
WEI1719850000
Herstellernummer
1719850000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
10...35 mm
Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Länge:
18 mm
Breite:
11.4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


