WEIDMULLER - WEI1719820000 TM 3/12 HF/HB - 1719820000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 2.5...6 mm
Kabeldurchmesser - 4...6.5 mm
Länge - 12 mm
Breite - 8.1 mm
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190353179
Artikelnummer
WEI1719820000
Herstellernummer
1719820000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
2.5...6 mm
Kabeldurchmesser:
4...6.5 mm
Länge:
12 mm
Breite:
8.1 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


