WEIDMULLER - WEI1719780000 TM 1/12 HF/HB - 1719780000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0.5...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.8...2.5 mm
Länge - 12 mm
Breite - 5.4 mm
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190353131
Artikelnummer
WEI1719780000
Herstellernummer
1719780000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0.5...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.8...2.5 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5.4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


