WEIDMULLER - WEI1719740000 EWS M 25X1,5 - 1719740000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 25 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4008190353001
Artikelnummer
WEI1719740000
Herstellernummer
1719740000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
25 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
5 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


