WEIDMULLER - WEI1719540000 GWDR PG7-NP - 1719540000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 17 mm
Innendurchmesser - 11.6 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
4008190352806
Artikelnummer
WEI1719540000
Herstellernummer
1719540000
Hersteller
WEI
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
11.6 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Ausführung Ring:
massiv
Mit Unterlegscheibe:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie