Startseite

WEIDMULLER - WEI1719240000 SKMU PG48-MS - 1719240000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1719240000 SKMU PG48-MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190352493

Artikelnummer

WEI1719240000

Herstellernummer

1719240000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

PG

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.59 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

Höhe:

5.5 mm

Controdado per il montaggio di pressacavi metallici.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie