WEIDMULLER - WEI1719200000 SKMU PG21-MS - 1719200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Farbe - farblos
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4008190352424
Artikelnummer
WEI1719200000
Herstellernummer
1719200000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
PG
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindesteigung:
1.59 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Höhe:
3.5 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


