Startseite

WEIDMULLER - WEI1718490001 VT SF 3/12 MC NE WS V0 - 1718490001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 3...3.7 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 4.6 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 640 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190349608

Artikelnummer

WEI1718490001

Herstellernummer

1718490001

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

1.5...2.5 mm

Kabeldurchmesser:

3...3.7 mm

Länge:

12 mm

Breite:

4.6 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie