Startseite

WEIDMULLER - WEI1718480001 VT SF 2/12 MC NE WS V0 - 1718480001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 0.75...1.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.2...2.9 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 3.6 mm

Packung

  • 800 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190349530

Artikelnummer

WEI1718480001

Herstellernummer

1718480001

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

0.75...1.5 mm

Kabeldurchmesser:

2.2...2.9 mm

Länge:

12 mm

Breite:

3.6 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.