WEIDMULLER - WEI1718470001 VT SF 1/12 MC NE WS V0 - 1718470001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0.5...0.75 mm
Kabeldurchmesser - 1.7...2.1 mm
Länge - 12 mm
Breite - 3.2 mm
Packung
800 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190349479
Artikelnummer
WEI1718470001
Herstellernummer
1718470001
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0.5...0.75 mm
Kabeldurchmesser:
1.7...2.1 mm
Länge:
12 mm
Breite:
3.2 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


