Startseite

WEIDMULLER - WEI1718431693 TM-I 18 MC NE BL - 1718431693

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1718431693 TM-I 18 MC NE BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 1.5...22 mm

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 4 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - blau

Packung

  • 320 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190397432

Artikelnummer

WEI1718431693

Herstellernummer

1718431693

Hersteller

WEI

Kabeldurchmesser:

1.5...22 mm

Länge:

18 mm

Breite:

4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

blau

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie