WEIDMULLER - WEI1718431686 TM-I 18 MC NE RT - 1718431686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 1.5...22 mm
Länge - 18 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - rot
Packung
320 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190397449
Artikelnummer
WEI1718431686
Herstellernummer
1718431686
Hersteller
WEI
Kabeldurchmesser:
1.5...22 mm
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
rot
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


